Übersicht | "Haspellaufkatze"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Planeta Hebetechnik G20011 |
ab € 921,67* pro Stück |
| |
|
Planeta Hebetechnik G20007 |
ab € 151,16* pro Stück |
| |
|
Planeta Hebetechnik G20012 |
ab € 1.317,88* pro Stück |
| |
|
Planeta Hebetechnik G20008 |
ab € 209,73* pro Stück |
| |
|
Planeta Hebetechnik G20009 |
ab € 270,87* pro Stück |
| |
|
Planeta Hebetechnik G20010 |
ab € 445,23* pro Stück |
| |
Haspelketten-Laufkatze,Zugl. 500kg,Flansch B 64-203mm (14 Angebote) Haspelketten-Laufkatze Zuglast 500 kg Flanschbreite 64 - 203 mm Anzahl Kettenstränge 1 Breite x Tiefe 326 x 199 mm mindestens 0,8 m Kurvenradius Handketten-Bedienungslänge 2,5 m aus Stahl mit Lacki... |
Planeta Hebetechnik G20006 |
ab € 142,35* pro Stück |
| |
Kombikatze,Haspelketten-Laufkatze,Hub L 3m (1 Angebot) Kombikatze Haspelketten-Laufkatze Standardhub Länge 3 m Flanschbreite 50 - 203 mm Anzahl Kettenstränge 1 Größe der Kettenelemente 5 x 15 mm Bauhöhe 385 mm Breite x Tiefe 258 x 272 mm mindestens 0,8... |
Planeta Hebetechnik G20310 |
ab € 847,79* pro Stück |
| |
|
Planeta Hebetechnik G20311 |
ab € 1.052,36* pro Stück |
| |
|
Planeta Hebetechnik G20312 |
ab € 1.364,47* pro Stück |
| |
|
Planeta Hebetechnik G20314 |
ab € 1.954,64* pro Stück |
| |
|
Planeta Hebetechnik G20315 |
ab € 2.657,69* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
Weitere Informationen zum Thema Haspellaufkatze | | | Die Laufkatze – Ein Kranfahrwerk mit geschmeidiger Bewegung
Ein technischer Begriff, der nahezu poetisch anmutet: Die Laufkatze ist das Fahrwerk eines Krans oder Kransystems. Sie erzeugt die eindimensionale Bewegung des Hebezeugs entlang eines Auslegers. Die Laufkatze ist als Haspel- oder Rollfahrwerk konstruiert und lässt sich sowohl per Handbetrieb als auch mechanischem Antrieb bewegen.
Laufkatzen in Roll- oder Haspelausführung
Die Laufkatze ist die Verbindung zwischen dem Hebezeug, an dem per Lastaufnahmemittel eine Last angehängt ist, und dem Kranausleger beziehungsweise einer Kranschiene. Sie ist fest mit dem Kran verbunden und kann sich nur entlang des Auslegers oder der Schiene bewegen. Die Laufkatze verfügt über Rollen, die sich auf dem oder den Flanschen des Eisenauslegers bewegen. Vor der ersten Inbetriebnahme wird das Fahrwerk auf die individuelle Flanschbreite eingestellt. In der Laufkatze ist eine Aufnahmeöse für das Lastaufnahmemittel integriert. Sie gewährt die zentrierte Aufhängung.
Rollfahrwerke
Das Rollfahrwerk ist eine Laufkatze, das im Handbetrieb bewegt wird. Wenn Druck auf die angehängte Last ausgeübt wird, so bewegt sich das Rollfahrwerk nach vorn. Mit Zug an der Last kann in die entgegengesetzte Richtung gefahren werden. Dieses einfache Fahrwerk eignet sich für die Zusammenarbeit mit Elektrokettenzügen.
Haspelfahrwerke
Das Haspelfahrwerk ist eine Laufkatze, die sich insbesondere bei schwerer Last komfortabler bedienen lässt. Die Bewegung wird mittels einer Haspelkette gesteuert. Ein Ziehen an der Kette in die gewünschte Richtung löst die Bewegung des Haspelfahrwerkes aus. Die Kette ist mit dem Haspelgetriebe verbunden, das eine genauere und leichtere Bedienung ermöglicht.
Die Auswahl der Laufkatze
Die erhältlichen Laufkatzen unterscheiden sich in ihrer
- Traglast,
- minimalen Flanschbreite und
- maximalen Flanschbreite.
Diese charakteristischen Daten müssen mit den Gegebenheiten vor Ort übereinstimmen, um einen sicheren und langjährigen Einsatz zu gewährleisten. Die Traglast der Laufkatzen reicht von 200 kg bis 20.000 kg. Dieser Wert entspricht dem maximalen Lastgewicht, das mit der Laufkatze befördert werden darf. Die Flanschbreiten beziehen sich auf den Eisenausleger oder die Kranschiene. Die tatsächlichen Laufflächen vor Ort müssen innerhalb des Flanschbereiches der Laufkatze liegen.
Zusätzlich kann die Laufkatze durch Zubehör an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden. Mit Klemmpuffern und Trägerklemmen kann die Bewegung der Katze eingeschränkt werden.
|
|