Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haspelketten-Laufkatze,Zugl. 3000kg,Flansch B 100-203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
908036
908036
908036
908036
Artikel-Nr.:
     711-908036
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20009
EAN/GTIN:
     4250450412205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
Handlaufkatze
Laufkatze
Haspelketten-Laufkatze
  • Zuglast 3000 kg
  • Flanschbreite 100 - 203 mm
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Breite x Tiefe 362 x 332 mm
  • mindestens 1,2 m Kurvenradius
  • Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
  • Laufräder aus Stahlguss in schwarz
  • ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
  • Laufrad Durchmesser innen / außen 100 / 115,5 mm
  • mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
  • Gewicht 41 kg

Suchbegriffe:
Hebezeug, Kettenzug, Laufkatze, Flaschenzug, Ketten-Ratschenzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Haspelketten-Laufkatze
Zuglast:
3000 kg
Bedienung Hub:
manuell
Flanschbreite:
100-203 mm
Strangzahl:
1 Stück
Material:
Stahl
Breite:
362 mm
Tiefe:
332 mm
Länge Bedienungskette:
2.5 m
Durchmesser Laufrad innen:
100 mm
Durchmesser Laufrad außen:
115.5 mm
Min. Kurvenradius:
1.2 m
Oberfläche:
lackiert
Material Laufrad:
Stahlguss
Farbe Laufrad:
schwarz
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Maß F:
171 mm
Maß G:
3 mm
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollkatze, Handfahrwerk, Haspelfahrwerk, Rollfahrwerk, handfahrwerk, Hebezeug, Kettenzug, Flaschenzug, Ketten-Ratschenzug
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,84*
€ 315,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,15*
€ 319,27*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,16*
€ 334,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,71*
€ 335,90*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 500,78*
€ 564,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,68*
€ 671,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,01*
€ 664,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,35*
€ 637,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,72*
€ 623,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,78*
€ 595,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vetter
ET0003-00002
ab € 170,18*
Zubehör
Planeta
G20017
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.