Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haspelketten-Laufkatze,Zugl. 10000kg,Flansch B 124-203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
908058
908058
908058
908058
Artikel-Nr.:
     711-908058
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20011
EAN/GTIN:
     4250450412229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
Handlaufkatze
Laufkatze
Haspelketten-Laufkatze
  • Zuglast 10000 kg
  • Flanschbreite 124 - 203 mm
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Breite x Tiefe 480 x 389 mm
  • mindestens 1,7 m Kurvenradius
  • Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
  • Laufräder aus Stahlguss in schwarz
  • ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
  • Laufrad Durchmesser innen / außen 136 / 156 mm
  • mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
  • Gewicht 92 kg

Suchbegriffe:
Hebezeug, Kettenzug, Laufkatze, Flaschenzug, Ketten-Ratschenzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Haspelketten-Laufkatze
Zuglast:
10000 kg
Bedienung Hub:
manuell
Flanschbreite:
124-203 mm
Strangzahl:
1 Stück
Material:
Stahl
Breite:
480 mm
Tiefe:
389 mm
Länge Bedienungskette:
2.5 m
Durchmesser Laufrad innen:
136 mm
Durchmesser Laufrad außen:
156 mm
Min. Kurvenradius:
1.7 m
Oberfläche:
lackiert
Material Laufrad:
Stahlguss
Farbe Laufrad:
schwarz
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Maß F:
285 mm
Maß G:
3 mm
Gewicht:
92 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollkatze, Handfahrwerk, Haspelfahrwerk, Rollfahrwerk, handfahrwerk, Hebezeug, Kettenzug, Flaschenzug, Ketten-Ratschenzug
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 923,99*
€ 990,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,08*
€ 1.015,47*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 954,49*
€ 1.027,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 932,37*
€ 1.031,66*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 1.706,72*
€ 1.805,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,87*
€ 2.148,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.791,21*
€ 2.131,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.743,34*
€ 2.074,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.717,21*
€ 2.043,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,72*
€ 2.031,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vetter
ET0003-00002
ab € 170,18*
Zubehör
Planeta
G20017
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.