Handlaufhalter mit Ronde 58x4 mm und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen Ronde: 58 x 4 mm mit 3 Bohrungen inkl. Schraube und Halteplatte Wandabst...
Handlaufhalter mit Ronde 58x4 mm zum Anschweißen V2A aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen Ronde: 58 x 4 mm gewölbt mit 3 Bohrungen 6,5 mm Bügel: 12 mm Ronde und Bügel verschrau...
Handlaufhalter mit Ronde 60x5 mm und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen Ronde: 60 x 5 mm mit 2 Bohrungen 6,5 mm gesenkt Bügel: 12 mm Ronde, Büge...
Handlaufhalter mit Ronde 70 x 4 mm zum Anschweißen V4A aus Edelstahl AISI 316 bzw. 1.4401/04 - Korn 240 geschliffen Ronde: 70 x 4 mm mit 2 Bohrungen 6,5 mm Bügel: 12 mm Ronde und Bügel verschraubt ...
Handlaufhalter mit Ronde 70x4 mm und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen Ronde: 70 x 4 mm mit 2 Bohrungen - Löcher gesenkt inkl. Schraube und Hal...
Handlaufhalter mit Ronde 70x4 mm zum Anschweißen V2A aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen Ronde: 70 x 55 x 4 mm mit 2 Bohrungen 8,3 mm Bügel: 12 mm Ronde und Bügel verschraubt ...
Handlaufhalter mit Ronde 70x4 mm zum Anschweißen V2A aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen Ronde: 70 x 4 mm mit 3 Bohrungen von hinten verschraubt Wandabstand: ca. 80 mm Bügel: ...
Handlaufhalter mit Ronde 70x4 mm zum Anschweißen V2A aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen Ronde: 70 x 4 mm mit 3 Bohrungen - Löcher gesenkt von hinten verschweißt Wandabstand: ...
Handlaufhalter mit Ronde 70x4 mm zum Anschweißen V2A mit Clip für Abdeckrosette V2A aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen Ronde: 70 x 4 mm mit 3 Bohrungen 6,5 mm mit Cliprosette...
Handlaufhalter mit Ronde 70x4 mm zum Anschweißen V2A aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen Ronde: 70 x 4 mm mit 3 Bohrungen - Löcher gesenkt von hinten verschweißt Wandabstand: ...