DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 15 x 15 - W1 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisc...
RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), mit Gummiprofilierung, nach DIN 3016 Form D1, Spannb. 18,0 mm, Bandb. 15,0 mm, VPE 10 Stk.Nach DIN 3016, Form D1.Zur Befestigung von Schläuchen, Rohren, Druck...
Einfache und sichere Rohr- oder Kabelbefestigung Kombinierbar mit einem Chloroprenschutzprofil Ideal für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen Für Anwendungen welche die Belastbarkeit von Metallte...
Die gummiprofilierten Halterungsschellen werden aus verzinktem Stahl gefertigt und profiliert mit schwarzem EPDM (P-Clips). Das Gummiprofil erlaubt eine feste Bindung, reduziert die Verletzungsgefa...
Verwendung: Zur einfachen Befestigung von Schläuchen, Kabeln und Rohren. Werkstoffe: Schelle: Stahl verzinkt, Einlage: NBR / CR Temperaturbereich: -35°C bis +100°C *ähnlich DIN 3016-1
RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), mit Gummiprofilierung, nach DIN 3016 Form D1, Spannb. 12,0 mm, Bandb. 12,0 mm, VPE 10 Stk.Nach DIN 3016, Form D1.Zur Befestigung von Schläuchen, Rohren, Druck...
Einfache Sicherung von Metall-Schutzschläuchen Das Schutzprofil verhindert Beschädigungen durch Abrieb Die AFCS Befestigungsschelle dient als zusätzliche Sicherung für Metall-Schutzschläuche.
Einfache und sichere Rohr- oder Kabelbefestigung Kombinierbar mit einem Chloroprenschutzprofil Ideal für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen Für Anwendungen welche die Belastbarkeit von Metallte...
NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen nach DIN 3016NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen sind geeignet zur Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelb�umen, Kabelschutzrohren, Schl�uchen und sonstigen L...
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre. *Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet *Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
Einfache und sichere Rohr- oder Kabelbefestigung Kombinierbar mit einem Chloroprenschutzprofil Ideal für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen Für Anwendungen welche die Belastbarkeit von Metallte...
Die gummiprofilierten Halterungsschellen werden aus verzinktem Stahl gefertigt und profiliert mit schwarzem EPDM (P-Clips). Das Gummiprofil erlaubt eine feste Bindung, reduziert die Verletzungsgefa...
Einfache und sichere Rohr- oder Kabelbefestigung Kombinierbar mit einem Chloroprenschutzprofil Ideal für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen Für Anwendungen welche die Belastbarkeit von Metallte...