| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-166-50600 Herst.-Nr.: 166-50600 EAN/GTIN: 4031026310404 |
| | |
|
| | |
| - Einfache Sicherung von Metall-Schutzschläuchen
- Das Schutzprofil verhindert Beschädigungen durch Abrieb
Die AFCS Befestigungsschelle dient als zusätzliche Sicherung für Metall-Schutzschläuche. Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 10 mm | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Befestigungsart: | Schraubloch | Farbe: | mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, Selbstklebende Kabelschellen, installationskanal schwarz, selbstklebende kabelschellen, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch |
| | |
| |