Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: halbschuhe schwarz, uvex halbschuh, atlas halbschuh
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Halbschuhe

  Halbschuhe  (25.912 Angebote unter 27.735.783 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Halbschuhe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Halbschuhe"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1728   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Halbschuhe
^

Herrenschuhe für den Arbeitseinsatz

Überall dort, wo handwerklich und körperlich gearbeitet wird, sind geeignete Arbeitsschuhe bzw. Sicherheitsschuhe unabdingbar. Die Anforderungen an Sicherheitsschuhe sind nach EN 20345 und DIN 345-347 durch den Gesetzgeber geregelt und in fünf Sicherheitsklassen unterteilt. Die Herrenschuhe sollten also dem Gefährdungsgrad des Arbeitsplatzes entsprechend ausgewählt werden.
Arbeitsschuhe sind je nach Sicherheitsklasse unterschiedlich ausgestattet. Sie sind sowohl mit Stahlkappe, Stahlzwischensohle, rutschfester Sohle oder einer auswechselbarer Innensohle erhältlich. Je nach Einsatzbereich unterscheidet sich außerdem das Material der Schuhe. Sicherheitsschuhe können hitzebeständig sein sowie resistent gegenüber Öl, Wasser oder anderen Arbeitsstoffen. Die Herrenschuhe sind als Halbschuh, Schürschuh oder Stiefel erhältlich. Für bestimmte Einsatzbereiche gibt es darüber hinaus Spezialschuhe wie beispielsweise Dachdeckerstiefel oder Schnittschutzstiefel.

Die Sicherheitsklassen für Arbeitsschuhe nach EN 20345, DIN 345-347

Alle Sicherheitsschuhe weisen folgende Grundausstattung auf: durchtrittsfeste und rutschfeste Sohle, Zehenschutzkappe mit einer Belastbarkeit von 200 Joule aus Stahl, Aluminium, Kunststoff oder Titan und Fersenschutz.
  • S1: Arbeitsschuhe der Sicherheitsstufe 1 sind vorwiegend für den Inneneinsatz geeignet, beispielsweise in der Pflege, Medizin oder in der Gastronomie. Sie werden aus atmungsaktiven Materialien hergestellt, sind jedoch nicht wasserfest.
  • S2: Sicherheitsschuhe der Stufe S2 bieten eine gewisse Resistenz gegenüber Feuchtigkeit. Zudem wird durch ein etwas festeres Material das Eintreten scharfer und spitzer Gegenstände verhindert.
  • S3: Sicherheitsschuhe der Stufe 3 sind nicht nur wasserresistent, sondern wasserdurchtrittssicher. Zudem ist die Laufsohle mit einer zusätzlichen Profilierung ausgestattet.
  • S4: Schuhe der Stufe 4 entsprechen der Stufe 3 und sind zusätzlich mit einem Schockabsorber im Fersenbereich ausgestattet.
  • S5: Arbeitsschuhe der Stufe 5 entsprechen der Stufe 4 und sind zusätzlich mit einer durchtrittssicheren Zwischensohle ausgestattet.

Zusatzangaben bei Sicherheitsschuhen

Neben der Sicherheitsstufe werden bei Schuhen häufig Zusatzangaben gemacht, die wie folgt abgekürzt werden:
  • antistatischer Schuh (A)
  • leitfähiger Schuh (C)
  • Energieaufnahme im Fersenbereich (E)
  • durchtrittsichere Sohle (P)
  • Kälteisolierung (CI)
  • Wärmeisolierung (HI)
  • benzin- und ölresistente Sohle (FO)
  • Verhalten gegenüber Kontaktwärme (HRO)
  • Rutschhemmung für Keramikfliesen und Reinigungsmittel (SRA)
  • Rutschhemmung für Stahlböden und Glycerin (SRB)
  • Rutschhemmung für Keramikfliesen, Stahlböden, Reinigungsmittel und Glycerin (SRC)
  • Schuhoberteil ist sicher vor Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (WRU)

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.