Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh AIRTWIST BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 644650 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA AIRTWIST BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 644650 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA AIRTWIST BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 644650 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA AIRTWIST BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 644650 - Größe: 44 - Ansicht links
PUMA AIRTWIST BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 644650 - Größe: 44 - Kombinierte Ansicht
PUMA AIRTWIST BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 644650 - Größe: 44 - Ansicht hinten
PUMA AIRTWIST BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 644650 - Größe: 44 - Ansicht Sohle
PUMA AIRTWIST BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 644650 - Größe: 44 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
ESD
Artikel-Nr.:
     C8365-644650200000044
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644650200000044
EAN/GTIN:
     4051428093132
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Urbaner Streetsyle als Performance- Sicherheitsschuh!

Die neuen URBAN EFFECT Modelle stehen ganz im Zeichen legendärer Klassiker und Kultsneaker, beinhalten aber die neuste Technologie aus dem Sport- bzw. Sicherheitsschuhbereich. Wie der neuen Sohlenkonstruktion mit EFFECT.FOAM, der für optimale Dämpfung und Energierückgabe (70% über dem Standard) sorgt und dem ultraleichten FAP®lite Durchtrittschutz. URBAN EFFECT verleiht dem Arbeitsalltag eine Extraportion Dynamik und Coolness.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
PUMA
Material:
Velourleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
44
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
39- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® LITE DURCHTRITTSCHUTZ
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,06*
€ 115,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,07*
€ 113,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,71*
€ 104,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,26*
€ 101,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,17*
€ 89,45
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.