Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem ...
BKE-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Lange 450mm. Zahlerschranklosung Schrankgehause nach DIN VDE 0603/1, Ma?norm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Bestehend aus Schran...
Wandler-Feld, universN, 250A, Ina160A, IP30, SKII, Zug NH2, 1350 x 250 x 165 mm.Wandlerfeld bis 250A nach DIN VDE 0603-2-2, Bauhohe 1350 mm, Breite 1- feldig 250 mm, Feld bestuckt und verdrahtet mi...