Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Höchstspannungskabel

  Höchstspannungskabel  (6 Angebote unter 27.641.751 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Höchstspannungskabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Höchstspannungskabel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Silikon Hochspannungskabel, 1,5 mm², Außen-Ø 7 mm (1 Angebot) 
Hochspannungskabel mit flexiblen Leiter silikonisoliert.
k.A.
FG4 1,5 MM² SCHWARZ
ab € 2,37*
pro Meter
 
 Meter
Silikon Hochspannungskabel, 1,5 mm², Außen-Ø 7 mm (1 Angebot) 
Hochspannungskabel mit flexiblen Leiter silikonisoliert.
k.A.
FG4 1,5 MM² GELB
ab € 2,37*
pro Meter
 
 Meter
Silikon Hochspannungskabel, 1,5 mm², Außen-Ø 7 mm (1 Angebot) 
Hochspannungskabel mit flexiblen Leiter silikonisoliert.
k.A.
FG4 1,5 MM² ROT
ab € 2,37*
pro Meter
 
 Meter
APTIV / DELPHI 33112599 MONTAGEWERKZEUG, HOCHSPANNUNGSKABEL (1 Angebot) 
Zur Verwendung mit: Hochspannungskabel von Aptiv, 50mm2 Produktpalette: - Art des Zubehörs: Montagehalterung SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
APTIV / DELPHI
33112599
ab € 8,29*
pro Stück
 
 Stück
660-500-000 | ST02 Hochspannungskabel mit Krokodilklemme 5kV, Länge 2m (1 Angebot) 
PMK 660-500-000 | ST02 Hochspannungskabel mit offenem Kabelende und Spezialstecker, Krokodilklemme 5 kV, Länge 2 m. Nur für Anwendung mit Sicherheitsstrombegrenzung! ST02 Hochspannungskabel mit off...
PMK
660-500-000
ab € 102,94*
pro Stück
 
 Stück
RE Hochspannungskabel (1 Angebot) 
RE Hochspannungskabel (Ersatzteil)
Remeha
7755089
ab € 137,07*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Höchstspannungskabel
^

Hochspannungskabel für hohe elektrische Spannungen

Hochspannungskabel sind für den Betrieb mit Hochspannung geeignet. Von Hochspannung spricht man ab einer Spannung von 1 kV. Sie werden zur Übertragung von Leistungen über 1 GW verwendet, beispielsweise in Stromnetzen zur Energieversorgung. Hochspannungsleitungen werden als Alternative zu gasisolierten Rohrleitern und Freileitungen eingesetzt. Darüberhinaus werden die Kabel auch für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungen und als Seekabel verwendet.
In einem Hochspannungskabel befindet sich normalerweise nur ein Leiter, so dass für den in Energienetzen üblichen Dreiphasen-Wechselstrom drei parallel verlegte Kabel nötig sind.

Der Aufbau von Hochspannungskabeln

Die Ummantelung von Hochspannungskabeln muss den hohen elektrischen Feldstärken standhalten. Aus diesem Grund ist die Ummantelung wesentlich dicker als bei anderen Kabelarten. Die Abschirmung besteht aus mehreren Schichten.
Im Inneren des Installationskabels befindet sich der eigentliche Leiter, welcher aus Kupfer oder auch Aluminium bestehen kann. Der Querschnitt des Leiters kann bis zu 3.500 mm² betragen. Der Leiter ist mit einer schwach leitfähigen Schicht ummantelt. Die dritte Schicht bildet die eigentliche Isolation, die aus einem hochtemperaturbeständigen Kunststoff (vernetztes Polyethylen) besteht. Die vierte Schicht besteht wiederum aus einem schwach leitfähigen Material. Die letzten beiden Schichten sind die äußere elektrische Abschirmung und die Außenisolierung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.