DUNLOP Elektriker-Stiefel Acifort HV,A571411,Kat.III,SB,weiß,PVC,Größe 44/45 DUNLOP Elektriker-Schutzstiefel Acifort HV, SB, Kategorie III, gemäß EN 345, EN 50321 Klasse 0, mit Stahlzehenschutzkapp...
EN ISO 20345 SB, Ein idealer Stiefel für allgemeine Verwendung in der Lebensmittelbranche mit Stahlkappe Farbe: weiß Norm: EN ISO 20345:2011.SB.E.FO.SRA Beständig gegen: Minerale, tierische und pfl...
nach EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung) Zehenschutzkappe: Stahl Futter: PU Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung) Fußbett: Gewebtes Tex...
EN ISO 20345:2011 S4 SRC, Der neue Dunlop Acifort Classic+ safety Besonders sicher und hygienisch! Sicherheit: - Schutzkappe aus Stahl - Zertifiziert nach aktuellem EN-Standard (EN ISO 20345:2011.S...
weiß, EN ISO 20347:2012, FoodPro: Der erste Stiefel für die Lebensmittelbranche Dunlop® stellt eine neue Generation Purofort® Stiefel vor, eigens für die Lebensmittelbranche. Neben den ohnehin vorh...
ohne Schutzkappe, Praktischer Stiefel für weniger anspruchsvolle Bedingungen -ohne Schutzkappe Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Gülle, ...
WHITEMASTER, PVC - Steifel, Eurofort Diese bewährten PVC-Stiefel zeichnen sich aus durch: EN 345 S4 hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen Stahlkappe antistatische, öl-, säure-, benzin- ...
Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und einer antistatischen, öl-, säure-, benzin- und fettbeständigen Laufsohle. Verstärkungsrippen auf dem Schaft, Reflexpunkte an der Ferse. Hohe Flexibilität auch ...
Für HF-Chip vorbereitet. Waschbar. Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Zehenschutzkappe ausStahl. Wasserdicht. Stoßdämpfend. Rutschhemmende Laufsohle. Laufso...
nach EN ISO 20347:2012 O4 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung) Futter: PU Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung) Fußbett: Gewebtes Textil, Nadelfilz und Gel-L...
nora Gummistiefel Multi Ralf, 7549710, S4 SRC, Kat.II, weiß, Größe 44 nora Sicherheits-Gummistiefel Multi Ralf, S4 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, extraweite Komfort-Stahlkappe, Langschaft i...
nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC Schaft und Laufsohle: COLD DEFENDER Polyurethan, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig Schutzkappe: FIBERGLASS CAP, nichtmetallisch...
nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Norm: EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC - Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz - durchtrittsichere Sohle aus INOX-Stahl - Weite 12 Mondopoint - erleichtertes Ausziehen - UVR...