Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Größe 42 gelb Polyurethan S5 CI SRC EN ISO 20345 DUNLOP nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Pol...
Sicherheitsstiefel Rönne Größe 42 gelb Polyurethan S5 CI SRC EN ISO 20345 CRAFTLAND nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · Material: Schaft und Sohle: Polyurethan (PU) · Stahlkappe und korrosions...
DUNLOP ESD-Stiefel Acifort Heavy Duty,A4422B1,Kat.II,S5 AN SRA,gelb,Größe 42 DUNLOP ESD-Gummistiefel Acifort Heavy Duty, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345 S5 AN SRA, ESD-zertifiziert gemäß EN 61340-...
uvex 1 Sicherheitsschuhe der Schutzklassen S1 und S2 schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungs...
nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung) Zehenschutzkappe: Stahl Durchtrittschutz: Stahl Futter: PU Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischun...
Dunlop Bau-Sicherheitsstiefel S5, speziell geeignet für schwere Arbeitsbedingungen. Produktbeschreibung: Zehenkappe aus Stahl durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl öl- und benzinbeständig Gelei...
Dunlop Schutzstiefel - Purofort FieldPRO full safety. Die zuverlässige Wahl für Fachleute aus Landwirtschaftund Industrie Produktbeschreibung: perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-...
GEBOL Gummistiefel Profi EN345 S5 gelb 42 Mit Stahlkappe S5 und durchtrittsicherer Zwischensohle, rutschhemmende PVC/Nitril-Laufsohle, Mittelfuß- und Knöchelpolster. Schafthöhe 38 cm (kürzbar).
EUROMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort Diese preiswerte Stiefelserie zeichnet sich aus durch: EN 345 S5 hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischenso...