Einfache Montage und kurze Aufbauzeit, in Grund- und Anbaufeld-Bauweise. Böden aus 10 mm Spanplatte, im Raster von 110 mm verstellbar. 4 Böden Farbe: Blau Fachlast: 500 kg*. Feldlast 2000 kg*. Zusä...
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1536 x 469 x 3048 mm, farbig | BR3833 Weitspann-Steckregal Breite = 1536 mm, Tiefe = 469 mm, Höhe = 3048 mm Farbe: Rahmen in blau Traversen in orange Bo...
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfac...
Weitspannregale von Topregal: Hohe Belastbarkeit, flexibler Aufbau Die Lagerregale von Topregal werden dank ihrer Stabilität und Vielfältigkeit jeder Anforderung gerecht. Unsere Weitspannregale übe...
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen b...
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, GF, HxBxT 2.500 x 1.800 x 600 mm Das Lagern von großvolumigen Gütern und Sperrgut kann so einfach sein – ein beidseitiges Weitspannregal-Grundfeld ist der...
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhen...
Schwerlast-Großfachregal mit Drahtgitterauflagen, Rahmenfarbe Blau, HxBxT 1996 x 2410 x 1000 mm, Grundregal. Zur Handlagerung von sperrigen und schweren Gütern. Auflagenträger schraublos montier- u...
Großfachregale Fachlast 250 kg Feldbreite 1005 mm · Dieses Universalregal bietet mit seinen spezifischen Ausprägungen und eigenschaften zusätzliche Vorteile als Fachbodenregal · Die Fachebenen sind...
Ständer für Weitspannregal Höhe x Tiefe 2000 x 600 mm Für eine max. Feldlast von 6200 kg Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Zubehör: 509276 Längstraversen mit Stahlboden, f. Weit...
BERT-Großfachregal 250 kg - Anbaufeld - LR 3000 Stecksystem HxBxT 2000x1285x300 mm Rahmen lackiert in RAL 3000 feuerrot 5 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Stufenbalken verzinkt Fachlast 250 ...