| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976881076 Herst.-Nr.: SW-450.804/AG EAN/GTIN: 4035694080997 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sw-450.804/AG mit Boden Griffroller Außenmaße: 785 x 450 x 875 mm (B/T/H)Ladefläche: 565 x 450 mm (B/T)Ladehöhe: 185 mmAusführung:* aus Stahlrohr geschweißt* Schiebegriff anschraubbar* Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche BuchendekorFarbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtetRadsatz:Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 1 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrolle mit FußschutzTraglast: 150 kgEAN-Nr.: 4035694080997 Weitere Informationen: | | Werksnummer: | SW-450.804/AG | Gewicht netto Kg: | 9,500000 | Gewicht brutto Kg: | 9,500000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Griffroller |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 96,65* | € 119,97* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,08* | € 158,96* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,11* | € 168,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|