Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Griffroller mit 2 Ladeflächen, Etagenhöhe 185 / 770 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - ESD - Etagenwagen hoch mit 5 Böden , Ladefläche 850 x 500 mm , Traglast 250kg
Produktbild - ESD - Etagenwagen hoch mit 5 Böden , Ladefläche 850 x 500 mm , Traglast 250kg
Easy Stop-Logo
TÜV-Logo
ESD_Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-450.832
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-450.832
EAN/GTIN:
     4035694032484
Suchbegriffe:
ESD-Griffroller
Griffroller
griffroller cordes
esd griffroller
Schweißkonstruktion aus Stahl; elektrisch leitfähige Ausführung; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten, lichtgrau; bündig oder mit 10 mm hohem Rand; Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphit- grau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratz- fest; Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager; Faden- und Fußschutz; 4 Len- krollen, davon 2 mit Radfeststeller oder 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
940 x 455 x 910 mm
Ladefläche:
610 x 455 mm
Rad ø:
125 x 32 mm
Gewicht:
17 kg
Garantie:
5 Jahre
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schiebegriffwagen, ESD-Etagenwagen, ESD-Tischwagen, esd-etagenwagen cordes, esd-etagenwagen, esd-tischwagen, Eurokastenroller, Ablagewagen, Euro-System Roller, ESD Euro-System Roller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 252,05*
€ 295,63*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 249,30*
€ 295,65*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,60*
€ 295,77*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,77*
€ 299,58*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,53*
€ 302,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,56*
€ 360,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,32*
€ 351,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,42*
€ 344,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,94*
€ 320,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 263,56*
€ 313,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,92*
€ 310,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 987,85*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.226,93*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.325,98*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.479,70*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.225,77*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.460,18*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.368,63*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.515,17*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 707,85*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 275,83*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 320,50*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 542,04*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 541,51*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 584,56*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 735,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.