Sicheres und schnelles Arbeiten Fester Halt der Sicherungsringe durch hochpräzise, konische, hinterschliffene Spitzen (phosphatiert) Vollkunststoffkörper Extrem belastbarer Metallkern bis weit in d...
Sicherungsringzange für Außenringe, gerade Ausführung: DIN 5254, Form A, gerade. Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, i...
Für Außensicherungen Form B Abgewinkelt Abmessungen / Länge: 140 mm Spitzen 90° abgewinkelt (Form B) Für Außensicherungen ∅ 10–25 mm Spitzen-Durchmesser 1.3 mm
DIN 5254 A Sicherungsringzange mit geraden Backen zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Außenringen auf Wellen oder Achsen im Gesenk geschmiedet zylindrische Präzisionsspitzen mit Schließfeder K...
Produktbeschreibung:Für schwer zugängliche bzw. tiefliegende, große Ringe auf Getriebewellen und Gelenkachsen. Besonders geeignet für Gelenkwellen/Gleichlaufgelenken, Motoren und Getrieben. passend...
Zange für Außensicherungsringe (A) Zur Montage von Außensicherungsringen auf Wellen nach DIN 471 und DIN 983 Kräftige, geschmiedete Form Mit geraden Backen und Öffnungsfeder Abrutschhemmende, abged...
Produktbeschreibung:Ausführung ähnlich DIN 5254 Form B 45° gewinkelte Backen Mit Öffnungsfeder Mit Klemmschutz Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl Präzise bearbeitet, ölgehärt...
Sicherungsringzangen abgewinkelt für Außensichrungsringe Anwendung Zum Montieren und Demontieren von Außensicherungsringen auf Wellen. Ausführung • Chrom-Vanadium-Stahl • Gelenk poliert • Spitzen b...
in Anlehnung an DIN 5254 abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen 90° abgewinkelte Ausführung selbstschließend mit Gummigriff Kraftausführung gesenkt geschmiedet Chrom Vanadium
Produktbeschreibung:Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983 Ausführung nach DIN 5254 Form B 90° gewinkelte Backen Mit innenliegender Öffnungsfeder Zangengrundkörper aus GEDORE Chrom-Vanadium Sond...
Sicherungsringzange A2 fuer Aussenringe Zur Montage von Außensicherungsringen auf Wellen bzw. Innensicherungsringen in Bohrungen Abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen Rutschhemmende, mit K...