Produktbeschreibung:Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983 Ausführung nach DIN 5254 Form B 90° gewinkelte Backen Mit Öffnungsfeder Mit Klemmschutz Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergü...
Sprengringzange A21 fuer Aussenringe PROJAHN Made in Germany Zur Montage von Außensicherungsringen auf Wellen bzw. Innensicherungsringen in Bohrungen Abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen ...
Spitzen 90° abgewinkelt (Form B) Für Außensicherungen Oberfläche: verchromt, Spitze stahlgrau DIN 5254 Form B Made in Germany Abmessungen / Länge: 139 mm Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
Sicherungsringzange für Außenringe, gewinkelt • Griffe mit Kunststoffhüllen • Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet • DIN ISO 5254 B • Mit gedrehten Spitzen
Zur Montage von Aussensicherungsringen auf Wellen. Mit 90° abgewinkelten Backen. Abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen. Mit auswechselbaren Spitzen aus Spezialstahl. Mit Feststellvorrichtu...
Werkstoff Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl. Anwendung Für das Aufbringen / Entfernen von Sicherungsringen außen auf Wellen oder Achsen. Normen DIN ISO 5254. Ausführung Gesenkgeschmiedet; ...
Spitzen 90° abgewinkelt (Form B) Für Außensicherungen Oberfläche: verchromt, Spitze stahlgrau DIN 5254 Form B Made in Germany Abmessungen / Länge: 140 mm Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Sicherungsringzange für Außenringe, gewinkelt • Griffe mit Kunststoffhüllen • Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet • DIN ISO 5254 B • Mit gedrehten Spitzen
Zur Montage von Aussensicherungsringen auf Wellen. Mit geraden Backen. Abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen. Mit Öffnungsfeder. Griffe mit Kunststoff überzogen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, ...
Produktbeschreibung:Für Wellen ohne Nut Für selbstsperrende Seeger-Greifringe sowie für selbstklemmende Benzing-Spannringe Ausführung ähnlich DIN 5254 Form B 90° gewinkelte Backen Mit Öffnungsfeder...