Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Zange für Sicherungsringe A 21 abgewinkelte Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51300790
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51300790
EAN/GTIN:
     4050293170269
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzangen abgewinkelt für Außensichrungsringe

Anwendung
Zum Montieren und Demontieren von Außensicherungsringen auf Wellen.

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Gelenk poliert
• Spitzen brüniert
• Gewinkelte Spitzen nach DIN 5254 B

Ausführung
• Gehärtete und verschleißfeste Spitzen für sicheren Halt der Ringe
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
19 mm
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
180 mm
Geeignet für Durchmesser max.:
60 mm
DIN:
0 - nicht zutreffend
Ausführung Kopf:
90° gewinkelt
Typ:
A 21
Werkstoff Griff:
PVC
Geeignet für Durchmesser min./max.:
19-60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.