GNSS-Antenne, Typ=AA.108.301111, Betriebsspannung max. – DC=12 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Höhe=4 mm, Impedan...
GNSS-Antenne, Typ=AP.25F.07.0078A, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Höhe=8 mm, Impe...
GNSS-Antenne, Typ=GP.1575.18.4.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Höhe=4 mm, Impe...
GNSS-Antenne, Typ=DSGP.1575.12.4.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Höhe=4 mm, Im...
GNSS-Antenne, Typ=AP.17F.07.0064A, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=24 mm, Höhe=8 mm, Impe...
GNSS-Antenne, Typ=AP.12F.07.0045A, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13 mm, Höhe=6 mm, Impe...
GNSS-Antenne, Typ=AP.25M.07.0080A, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Höhe=6 mm, Impe...
GNSS-Antenne, Typ=AP.35A.07.0054A, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Höhe=3.5 mm, Im...
GNSS-Antenne, Typ=ALA.01.07.0095A, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – DC=2.6 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=2.3 mm, Impe...
GNSS-Antenne, Typ=DSGP.1575.18.4.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Höhe=4 mm, Im...
GNSS-Antenne, Typ=AP.10E.07.0039B, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=5.9 mm, Im...
GNSS-Antenne, Typ=AP.10G.01, Betriebsspannung max. – DC=3.3 V, Betriebsspannung min. – DC=1.5 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=10 mm, Höhe=4 mm, Impedanz=5...
GNSS-Antenne, Typ=CGGP.25.4.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Höhe=4 mm, Impeda...
GPS-/GNSS-Antenne Für Magnetbefestigung, 3 m, Typ=GPS-14986, Breite=38 mm, Höhe=17 mm, Länge=50 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Konnektivität, d...