Rieber Gastronormbehälter Edelstahl GN Behälter Modell 23 100 Gastronormbehälter aus Edelstahl - ohne Griffe \nIDEAL ZUM LAGERN, AUFBEWAHREN UND AUSGEBEN VON LEBENSMITTELN \n(WIE Z. B. SOSSEN, SUPP...
Rieber Gastronormbehälter Edelstahl GN Behälter Modell 23 100 F \n \nGastronormbehälter aus Edelstahl - mit versenkbaren Griffen \nDAMIT GEFÜLLTE ODER HEISSE GN-BEHÄLTER SICHER BEWEGT WERDEN KÖNNEN...
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (100mm) aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C einfac...
Gastronorm-Behälter mit Bügelgriffen GN-B 2/3-100 , Edelstahl , 100mm Tiefe , 8,5 Liter Inhalt Eine clevere Entwicklung von BLANCO Kippsicheres Tragen von zwei Behältern gleichzeitig Einfaches Trag...
GN-Behälter GN-P 2/3-100 , Boden- und Seitenwandlochung , Edelstahl , 100 mm Tiefe , 8,5 Liter Inhalt Für die gesunde Art zu kochen Zum Garen im Kombidämpfer Zum Dämpfen von Gemüse Zum Kochen und A...
GN-Behälter - klassisch - 9 l - GN 2/3 (354 x 325 mm) - 100 mm GN-Behälterpassende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter "Zubehör" Chromnickelstahl Inhalt 9 l GN 2/3 (354 x 325 mm) GN-Tiefe: 100 ...
GN-Behälter - mit U-Ecken - 9 l - GN 2/3 (354 x 325 mm) - 100 mm GN-Behälter passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter “Zubehör" Chromnickelstahl Inhalt 9 l GN 2/3 (354 x 325 mm) GN-Tiefe: 1...
AMT GASTROGUSS GN-Behälter 2/3, Tiefe: 100 mm Die AMT Gastronorm Linie Speziell geeignet in Kombidämpfern Für den Einsatz am Buffet, die induktionsgeeigneten Behälter zum Warmhalten sehr gute Wärme...
- Material: Edelstahl - Deckel für alle Maße erhältlich - perforiert (Boden und Seiten) - Gewicht: 0,79 kg - Maße: B 325 x T 354 x H 100 mm - Inhalt: 9 Liter
- Material: Edelstahl - Deckel für alle Maße erhältlich - Auch perforierte Behälter lieferbar - Gewicht: 0,86 kg - Maße: B 325 x T 354 x H 100 mm - Inhalt: 9 Liter