Feinsicherung 5x20 mm Trage G-Sicherungseinsatze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromsto?e auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren.
Sicherungseinsatz 14x51 AC690V 63A FR14AR69V63TDiese Protistor Größe 14x51 wurden zum Schutz von Leistungshalbleitern gemäß der Norm IEC 60269-4 entwickelt. Es handelt sich um Sicherungen mit extre...
ESKA 522.407 522407 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.1 A 250 V Superträge -TT- Inhalt 10 St. Feinsicherung 5 x 20 mm Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Superträge -TT- · Nennspannung: 25...
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 3P+N, In: 50 A, Un AC: 690 V, LED Signalmelder SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und...
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=8020.5067, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=50 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=1.5 kA, Durchmesser=6.35 mm, Gewicht=2.84 g, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lag...
Schaltvermögen AC-Strom: 200 A Produktpalette: 487 Series Nennspannung V AC: 420 V Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Auslöseverhalten: Fast Acting Sicherungsgröße, i...
Feinsicherung, 520108, ESKA Die 520108 ist eine superflinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wi...