Einschraubschlauchtülle, M5 a., für Schlauch LW 3 mm, SW 7, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, M5 a., für Schlauch LW 4 mm, SW 7, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, M5 a., für Schlauch LW 6 mm, SW 7, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, M8x0,75 a., für Schlauch LW 6 mm, SW 12, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/2, für Schlauch LW 12 mm, SW 24, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/2, für Schlauch LW 13 mm, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °C Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/2, für Schlauch LW 15 mm, SW 25, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/2, für Schlauch LW 16 mm, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °C Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/2, für Schlauch LW 18 mm, SW 24, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/2, für Schlauch LW 19 mm, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °C Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.