Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/2, für Schlauch LW 16 mm, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °C Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/2, für Schlauch LW 18 mm, SW 24, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, O-Ring, G 1/2, für Schlauch LW 19 mm, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °C Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 1/2 a., für Schlauch LW 6 mm, SW 24, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 1/2 a., für Schlauch LW 8 mm, SW 24, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 1/2 a., für Schlauch LW 8 mm, SW 24, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 1/2 a., für Schlauch LW 9 mm, SW 24, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 1/2 a., für Schlauch LW 9 mm, SW 24, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 3/4 a., f. Schlauch LW 13 mm, SW 32, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 3/4 a., f. Schlauch LW 16 mm, SW 32, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 3/4 a., f. Schlauch LW 25 mm, SW 32, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 3/4 a., f. Schlauch LW 9 mm, SW 32, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 1/2 a., f. Schlauch LW 10 mm, SW 24, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 1/2 a., f. Schlauch LW 10 mm, SW 24, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 1/2 a., f. Schlauch LW 12 mm, SW 24, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.