PVC Schlauchanschluss mit Überwurfmutter Tülle mit Außengewinde und Sechskant Technische Daten 6,5x20,0 (LxB) Eigenschaften - PVC - Nenndruck: 16 bar - verschiedene Größen
Aufschraubschlauchtülle, G 1/2 i., für Schlauch LW 6 mm, SW 24, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, G 3/4 a., für Schlauch LW 25 mm, SW 32, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Aufschraubschlauchtülle, G 1/2 i., für Schlauch LW 8 mm, SW 24, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Aufschraubschlauchtülle, G 1/2 i., für Schlauch LW 9 mm, SW 24, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.