Werkstoff: 8.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2 m. Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb. Gewinde re...
Ankerstange VA AST ist in Kombination mit der CELO Verbundankerpatrone VA ein zugelassenes Produkt. Ankerstange VA AST A4 ist aus rostfreiem Edelstahl. Dies sorgt für hohen Korrosionsschutz und ist...
suki. Gewindestange M10x330 mm, PH2, Stahl verzinkt Festigkeitsklasse 4.8, in Kunststoffverpackung, beinhaltet: 2 Stück (3093505) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Werkstoff: 4.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage. Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung. Gewi...