Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, Edelstahl, L 1000 mm, Gewinde M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange, Edelstahl, L 1000 mm, Gewinde M10
Gewindestange, Edelstahl, L 1000 mm, Gewinde M10
Artikel-Nr.:
     C709-484224
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     484224
EAN/GTIN:
     4004338484224
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange gah alberts
gewindestange
Gewindestange, Material: Edelstahl, Länge: 1000 mm, Gewinde: M10
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48422 4
Gewicht pro PE (kg):
0.480 kg
Gewinde:
M10
Länge 1:
1000 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73181535900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.