Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65101000 Gewindestange DIN976 M10 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65101000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65101000
EAN/GTIN:
     4067201135616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange 8.8 m10x1000
din 976


Werkstoff: 8.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2 m.



Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb.



Gewinde rechtssteigend.

Weitere Informationen:
Länge:
1 m Länge
Gewinde:
M10 mm
Steigung:
1,5 mm
Gewicht:
0,50 kg
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, DIN 976 DIN976 Gewindestange Spindel threaded b
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
142
1
€ 10,00*
ab € 3,09*
€ 6,16*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,70*
€ 8,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65121000
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.