Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange VA AST M 10-130, Edelstahl A4


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_VA-AST.jpg
P_VA-AST.jpg
Td_VA.jpg
T_VA_de.jpg
M_VA_1.jpg
M_C_VA_2.jpg
M_VA_3.jpg
M_VA_4.jpg
A_VA_1.jpg
A_VA_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9X10130AST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X10130AST
EAN/GTIN:
     4001990523544
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
ankerstange a4 m10x130
ankerstange m10
Ankerstange VA AST ist in Kombination mit der CELO Verbundankerpatrone VA ein zugelassenes Produkt. Ankerstange VA AST A4 ist aus rostfreiem Edelstahl. Dies sorgt für hohen Korrosionsschutz und ist somit für die Anwendung im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
VA AST 10-130 A4
Bohrlochdurchmesser [mm]:
12 mm
Länge [mm]:
130 mm
Verankerungstiefe [mm]:
90 mm
Gewinde:
M10
Anbauteildicke [mm]:
22 mm
Antrieb:
SW 17
Material:
Edelstahl A4
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10 a4, CELO, Gewindestück, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,302*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 4,0302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 52,632*
€ 62,63208
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 51,982*
€ 61,85858
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 49,132*
€ 58,46708
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 47,882*
€ 56,97958
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 46,912*
€ 55,82528
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 40,302*
€ 47,95938
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.