Außengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-F...
GEKA® Gewindestück MS, AG Einsatzbereiche: • Klauenabstand: einheitlich 40 mm • Außengewinde • Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich • Serienmäßig mit GEKA® Hochleis...
Messing · mit NBR-Hochleistungsflachdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite...
Das Messing-Schnellkupplungs-Gewindestück ist geeignet für alle Produkte mit Außengewinde und wird als Anschluss z.B. für den Wasserhahn genutzt. Mit 42 mm (G 1 1/4)-Gewinde.
GEKA® plus Gewindestück, mit Außengewinde • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Außengewinde • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Serienmäßig mit Hoch...
Außengewindestück Eigenschaften: • Mit Hochleistungs-Formdichtringen FKM (Fluorkautschuk) Form 300 nach DIN ISO 1629 (300V) • Rost-, säure- und laugenbeständig • Untereinander kombinierbar • Kompat...
• Klauenabstand einheitlich 40 mm • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® - Modellen • Aus Messing • Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300 C • Bet...
Gewindestück DIN 3489 mit Außengewinde Eigenschaften: • Mit NBR-Formdichtung, bis 95 °C, ölbeständig • Sicherungs-Doppelnokken verhindern selbsttätiges Lösen • Universalkupplung, weltweit verwendet...