Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestück GEKA plus MS AG 1 1/4 Zoll lose KARASTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170000819
Herst.-Nr.:
     40114 A
EAN/GTIN:
     4015933000498
Suchbegriffe:
Gewindestück
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
1 1/4 zoll schlauchkupplung messing
Messing · Außengewinde · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Klauenweite:
40 mm
Außengewinde:
1 1/4 ?
Außengewinde mm:
41,91 mm
Marke:
KARASTO
NW-Class:
Schnellkupplungen+Verschraubungen Ms
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, Gardena, Geka, Gewindestücke, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messing, Schnellkupplungen, Verschraubung, 4000351023, 351023
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
70
10
€ 6,80*
ab € 4,79*
€ 6,38*
9 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 12,19*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bradas
GK106
ab € 3,93*
Sonstiges
Bradas
GK118
ab € 2,49*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80114ASB
ab € 2,66*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
40114
ab € 47,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.