| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830610278 Herst.-Nr.: 4015933005981 EAN/GTIN: 4015933005981 |
| |
|
| | |
| GEKA® plus Gewindestück, mit Außengewinde • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Außengewinde • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300C • Material: Messing • Betriebsdruck: max. 40 bar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,111 kg | Herstellerartikelnummer: | 04.2114.9 | Herstellername: | Karasto Armaturenfabrik Oehler GmbH | Gewinde: | 1.1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, gewindestück geka ag, gewindestück geka, gewindestück, Verschraubungen, Schlauchstück, Außengewindestück, Schlauchanschluss, Gewindestücke, Schlauchkupplung, Armaturen, GEKA®-plus, GEKA®-plus-Außengewindestück, GEKA®-plus-Schlauchanschluss, 7830610278, 30610278 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,19* | € 4,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,10* | € 4,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,13* | € 4,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,20* | € 4,80* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,38* | € 5,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|