VHM · für Innengewinde · mit Kühlkanal und Senkfase 45° · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · 2 Rechtsspiralnuten in Schaftausführung DIN 6535 HB/HE kurzfristig ab...
Gewindefräser, ISO-Metrisches Feingewinde ≥ M12 mit 1.50 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 4 Schneiden, 10mm Schneidendurchmesser und 10mm Weldonschaft gemäß DIN 6535 HB, VHM mit Al...
Gewindefräser, Britisches Standardrohrgewinde ≥ G 1/8" mit 28 Gängen / Inch, Abmessungen nach DORMER Standard mit 3 Schneiden, 6mm Schneidendurchmesser und 6mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VHM...
VHM · für Innengewinde · mit Kühlkanal und Senkfase 45° · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · 2 Rechtsspiralnuten in Schaftausführung DIN 6535 HB/HE kurzfristig ab...
Gewinde- und Fasfräser, ISO-Metrisches Gewinde ≥ M12 mit 1.75 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 4 Schneiden, 9.9mm Schneidendurchmesser und 14mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VH...
Gewindefräser, ISO-Metrisches Feingewinde ≥ M12 mit 1.00 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 4 Schneiden, 10mm Schneidendurchmesser und 10mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VHM mit ...
Gewinde- und Fasfräser, ISO-Metrisches Gewinde ≥ M10 mit 1.50 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 3 Schneiden, 8.2mm Schneidendurchmesser und 12mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VH...