Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Gewindefräser Spiralnut 10° J2008.2X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2008.2X1.5
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2008.2X1.5
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2008.2X1.5
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2008.2X1.5
Artikel-Nr.:
     C7990-J2008.2X1.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J2008.2X1.5
EAN/GTIN:
     7320760688717
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m10
bohrgewindefräser
Gewinde- und Fasfräser, ISO-Metrisches Gewinde ≥ M10 mit 1.50 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 3 Schneiden, 8.2mm Schneidendurchmesser und 12mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 21mm langer rechter Innengewinde oder linkes Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
21 mm
Drallwinkel:
10 °
Gesamtlänge - Metrisch:
83 mm
Gewindegröße:
M10
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
8,2 mm
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
22,8 mm
Bestellcode ISO:
J2008.2X1.5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,61*
€ 248,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,03*
€ 233,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.