Bogen 1a, 90°, kurz, Rp 3/4 i., R 3/4 a. Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzi...
VI GEOPRESS Bogen 90 Grad 9614TW 50mm x R 1 1/4", mit SC-Contur, Rotguss Geopress-Übergangsbogen 90 Grad, mit SC-Contur, aus Rotguss, mit Außengewinde,
Bogen 1a, kurz, 90°, IG/AG, Rp/R 1 1/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbr...
VI GEOPRESS Bogen 90 Grad 9614TW 50mm x R 1 1/2", mit SC-Contur, Rotguss Geopress-Übergangsbogen 90 Grad, mit SC-Contur, aus Rotguss, mit Außengewinde,
VI GEOPRESS Bogen 90 Grad 9614TW 63mm x R 1 1/2", mit SC-Contur, Rotguss Geopress-Übergangsbogen 90 Grad, mit SC-Contur, aus Rotguss, mit Außengewinde,
Bogen 1a, kurz, 90°, IG/AG, Rp/R 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbrei...
Bogen 1a, 90°, kurz, Rp 3/8 i., R 3/8 a. Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1 Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht ver...
Bogen 1a, kurz, 90°, IG/AG, Rp/R 1/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbrei...