Temperguss-Bogen Nr. 40 • Temperguss, verzinkt • 45° Bogen • 1" Innen- und Außengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährlei...
Bogen 1, 90°, lang, Rp 1 1/2 i., R 1 1/2 a., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht v...
SB-E-V ist ein feuerverzinkter Stahlrohr-Gewindebogen aus gewalztem Stahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461, beidseitig mit Gewinde, einseitig aufgeschraubte Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieser Ge...
Fitting Typ = Bogen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = 90° Thread-Standard = Rp Gewindegröße = 1Zoll Gewindegröße 2 = 1Zoll Verwenden Sie keine G...