Die Messing Bögen mit Innengewinde x Außengewinde und Kugelhahn werden bei der Rohrverarbeitung und bei der Montage von Magnetventilen benutzt. Sie sind mit der patentierten Edelstahlhalterung und ...
Gewinderohrbogen-IEC 90? nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, zur Herstellung von geschraubten 90? Eckverbindungen von Gewinderohren-IEC,...
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Bogen 90°, flachdichtend, mit Lötanschluss und Befestigungsgewinde, Überwurfmutter (Messing), aus Cu-DHP, mit Flachdichtung (Centellen), entspricht EN 1254-1, geprüft nach DVGW GW 6 15x1/2