Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gewindebogen M16 beidseitiges Gewinde u. einseitig Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0427904
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IEGB 16 AL
EAN/GTIN:
     4046933000720
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Alu-Gewindebogen
Gewinde-Alu-Bogen
Gewinderohrbogen-IEC 90? nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, zur Herstellung von geschraubten 90? Eckverbindungen von Gewinderohren-IEC, seewasserbestandig und hohe Korrosionsbestandigkeit. fur Gewinderohr-IEC : IEGR ... AL Abmessungen (ca. Ma?e) fur Rohr-? : 16 mm Innen-? Di : 13,2 mm Materialstarke t : 1,4 mm Innenradius Ri : 47 mm Anschlussgewinde : M 16x1,5 Klassifizierung : 4456 fur schwere mechanische Beanspruchung Oberflache : gepresst / pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW-6060 T5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,09*
€ 7,74*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 8,09*
2 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 6,08*
€ 8,54*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,66362*
€ 10,68362*
1
€ 5,95*
ab € 12,04*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68362*
€ 12,71351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48362*
€ 12,47551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97362*
€ 11,86861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68362*
€ 11,52351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21362*
€ 10,96421
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66362*
€ 9,11971
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.