T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, mit Sichtfenster, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (EPDM-schwarz), Verbind...
Schrauben für T-Nuten geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf...
GE FlowFit T-Stück mit Innengewinde Rg+ d25-Rp1/2-25 .für Haustechnik, Industrie und Schiffbau, Pressindikator, unverpresst undicht, bleifrei, O-Ring aus EPDM, Pressverbinder mit transparenter Schu...
- Betriebsdruck: 10,5 bar - Maximaler Druck: 33 bar - Temperatur: -10 bis 45° C - 10,9x10,2 (LxT) - Material: PVC Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet...