Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT FlowFit Übergangs-T-Stück MasterFix, 25 x MF20 x 20, PPSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT FlowFit Übergangs-T-Stück MasterFix, 25 x MF20 x 20, PPSU
GEBERIT FlowFit Übergangs-T-Stück MasterFix, 25 x MF20 x 20, PPSU
Artikel-Nr.:
     2172-58907
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     620382001
EAN/GTIN:
     4025416638407
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
gewinde t-stück pp
GEBERIT FlowFit Übergangs-T-Stück MasterFix, 25 x MF20 x 20, PPSU

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Pressindikator
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: PPSU
- L / Länge (cm): 11,5 cm
- d, D / Außendurchmesser (mm): 25 mm
- DN / Nennweite: 20 / 15 / 15
- RpMF / Innengewinde zylindrisch
("): 1/2 "

Fabrikat: Geberit
Typ: FlowFit
Artikel-Nr.: 620.382.00.1
Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück, gewinde t-stück g 1/2", Geberit, Flow, Fit, FlowFit, Bogen, Abzweig, T-Stück, Kupplung, PPSU, Press, Winkel, Übergang, Reduzierung, Muffe, Nippel, AG, IG, Verschraubung, Überwurf, Klemmring, Fitting, System, Rohr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,63*
€ 17,14*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 12,93*
€ 17,58*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 14,74*
€ 19,83*
5
€ 5,95*
ab € 17,20*
€ 21,83*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.