Größen: 50 x 1½" IG x 50 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 50 x 1 ½" Innengewinde x 50 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technisc...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3/4, T-Abzweig red. Rp 3/8, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbr...
T-Stück 133, Rp 1 i., R 1 a., Rp 1 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzink...
T-Stück 133, Rp 1/2 i., R 1/2 a., Rp 1/2 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht v...
Größe nom. = 20mm Fitting Typ = T-Stück Material = Stahl Farbe = Schwarz Finish = Schwarzer Lack Standards = BS EN 50086 Runde Stahldosen. Eine Serie von Dosen, die zwei Löcher mit M4-Gewinde (50,8...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das reduzierte T-Stück besitzt 1" x 3/4" x 1" Innengewinde. Sie sind in den ...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3/8, T-Abzweig red. Rp 1/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbr...
T-Stück 133, Rp 3/8 i., R 3/8 a., Rp 3/8 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht v...
T-Stück 130, red., Rp 1 1/2, Rp 1 1/4, Rp 1 1/2, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nic...
T-Stück • Messing • Dreiseitig mit Innengewinde 3/4" Im CORNAT-Sortiment finden Gartenfreunde alles rund um die Wassertechnik – Schläuche, Schlauchstücke, Schlauchkupplungen und -verbinder ebenso w...