Größen: 63 x 2" IG x 63 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 63 x 2" Innengewinde x 63 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...
Größen: 50 x 1½" IG x 50 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 50 x 1 ½" Innengewinde x 50 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technisc...
Press-T-Stück komplett • Messing/Edelstahl • 20 x 16 x 20 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Mon...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ½" Innengewinde x 32 mm Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 32 x...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das reduzierte T-Stück besitzt 1" x 3/4" x 1" Innengewinde. Sie sind in den ...
Schraub-T-Stück komplett • Messing, vernickelt • 16 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, ...
Nutlock-T-Stück für eine einfach zu installierende und wasserdichte Verbindung von drei PE-Leitungen oder Tropfschläuchen. Diese hochwertigen Schraubverbindung ermöglicht eine individuelle und an ö...
Schraub-T-Stück komplett • Messing, vernickelt • 16 mm x 1/2" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fac...
Der Anschluss eines Tropfrohres sollte solide und professionell erfolgen. Bestens geeignet ist hierfür eine T-Kupplung mit einem 20 x ¾ Zoll x 20 Innengewinde. Leicht zu installieren und besonders ...
Schraub-T-Stück komplett • Messing, vernickelt • 16 mm x 3/4" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fac...