Die PP-Klemmfittings - T-Stück mit IG im Mittelstutzen - (hellblauen Überwurfmutter) des Herstellers Unidelta eignen sich ideal zur Montage an PE-Rohre. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar und ist gep...
T-Stück 134, IG/IG/AG, Rp 2 i., R 2 a., Rp 2 i., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitet...
Größen: 63 x 2" IG x 63 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 63 x 2" Innengewinde x 63 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das T-Stück besitzt drei 2" Innengewinde. Sie sind in den Größen 3/8" - 2" e...
Temperguss-T-Stück Nr. 130 • Temperguss, verzinkt • 1/2" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgere...