T-Stück mit IG, aus POM Typ 652-00 d 63 x 2" AG, PN16 mit Wirbelklemmring (PE), für PE-Rohr T-Stück, vertikaler Abgang mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1. Durchgang mit Steckmuffen für die längskr...
T-Stück mit Innengewinde-Abgang 650-00 d 50 x 2" IG, PN16 beidseitig Steckfitting, EWS beschichtet vertikaler Abgang mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1. Durchgang mit Steckmuffen für die längskraf...
T-Stück mit Innengewinde-Abgang 650-00 d 63 x 2" IG, PN16 beidseitig Steckfitting, EWS beschichtet vertikaler Abgang mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1. Durchgang mit Steckmuffen für die längskraf...
T-Stück mit Innengewinde-Abgang 650-00 d 75 x 2" IG, PN16 beidseitig Steckfitting, EWS beschichtet vertikaler Abgang mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1. Durchgang mit Steckmuffen für die längskraf...
Rotguss-T-Stück 2" Nr.3130 mit zyl. IG Schraubfittings aus Rotguss werden in Anlehnung an DIN EN 10242 (DIN 2950) gefertigt und entsprechen den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes GW 6. besonders...
HAWLE FIT-T-Stück aus PP d 63 x 2" IG mit Innengewinde Innengewinde: 2" Rohraußendurchmesser: d 63 mm Optionales/Erforderliches Zubehör - Stützhülse aus nichtrostendem Stahl für PE-Rohre (Best.-Nr....