PP-T-Stück mit Innengewinde -PTFP- d 40 x 1 1/2" Innengewinde zylindrisch MAGNUM 3G / PHILMAC UNI Maximal zulässiger Betriebsdruck: 16 bar. Klemmfitting mit Innengewinde aus PP zum längskraftschlüs...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
PP-T-Stück mit Innengewinde -PTFP- d 50 x 1 1/2" Innengewinde zylindrisch MAGNUM 3G / PHILMAC UNI Maximal zulässiger Betriebsdruck: 16 bar. Klemmfitting mit Innengewinde aus PP zum längskraftschlüs...
PP-T-Stück mit Innengewinde -PTFP- d 63 x 1 1/2" Innengewinde zylindrisch MAGNUM 3G / PHILMAC UNI Maximal zulässiger Betriebsdruck: 16 bar. Klemmfitting mit Innengewinde aus PP zum längskraftschlüs...
TECEflex T-Stück-IG, ohne Druckhülse 63 x 11/2" IG x 63 mm, Rotguss/Siliziumbronze TECEflex T-Stück IG Rotguss/Siliziumbronze T-Stück IG aus Rotguss/Siliziumbronzezur O-Ring freien Druckhülsenverbi...
VIEGA T-Stück mit SC MEGAPRESS G 4617.2 in11/2ZollxRp3/4x11/2ZollStahlZn-Nibesch .mit SC-Contur, für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255, Pressanschlüsse, Rp-Gewinde, Dichtelemente HNBR, Schneidring...