| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-30258 Herst.-Nr.: 709808 EAN/GTIN: 4027255034051 |
| |
|
| | |
| TECEflex T-Stück-IG, ohne Druckhülse 63 x 11/2" IG x 63 mm, Rotguss/Siliziumbronze
TECEflex T-Stück IG Rotguss/Siliziumbronze T-Stück IG aus Rotguss/Siliziumbronzezur O-Ring freien Druckhülsenverbindung von TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN 10226 im Abgang. Fitting mit optimiertem Durchflusswiderstand (Zetawert). Für jede Trinkwasserqualität geeignet. Ohne TECEflex Druckhülsen. Material: Rotguss/Siliziumbronze Dimension: 63 x Rp 1 1/2" x 63 Bestell-Nr.: 709808 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rotguss Fitting, Rotguss Fittings, Rotgussfitting, Rotgussfittings, T-Stück, rotgussfitting t-stück, rotguss fitting, gewinde t-stück 1 1/2", TECE Verbundrohr, TECE Fittings, TECE Fittinge, TECEflex-Verbundrohr, TECE Fünfschichtrohr, TECE Mehrschichtrohr, Fußbodenheizungsrohr, TECEDruckhülsen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,10* | € 105,16* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 86,43* | € 107,90* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 88,38* | € 109,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 91,71* | € 113,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|