VI MEGAPRESS G T-Stück 4617.2 DN40, 11/2"xRp1x11/2", Stahl-Zn-Ni Megapress G-T-Stück, mit SC-Contur, aus unlegiertem Stahl, mit Zink-Nickel Beschichtung, mit Innengewinde
T-Stück 90 Grad, egal, PVC-U 1 1/2", PN 10 Rp - Mit zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp - Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden - Keine PVC-U schädigenden Gewindedic...
T-Stück als Überschieber Typ N 653-00 d 50 x 1 1/2" IG, PN16 beidseitig Steckfitting mit Innengewinde T-Stück als Überschieber, vertikaler Abgang mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1. Durchgang mit ...
T-Stück mit IG, aus POM Typ 652-00 d 50 x 1 1/2" AG, PN16 mit Wirbelklemmring (PE), für PE-Rohr T-Stück, vertikaler Abgang mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1. Durchgang mit Steckmuffen für die län...
T-Stück mit Innengewinde-Abgang 650-00 d 50 x 1 1/2" IG, PN16 beidseitig Steckfitting, EWS beschichtet vertikaler Abgang mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1. Durchgang mit Steckmuffen für die längs...
Rotguss-T-Stück 11/2" Nr.3130 mit zyl. IG Schraubfittings aus Rotguss werden in Anlehnung an DIN EN 10242 (DIN 2950) gefertigt und entsprechen den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes GW 6. besond...
HAWLE FIT-T-Stück aus PP d 50 x 1 1/2" IG mit Innengewinde Innengewinde: 1 1/2" Rohraußendurchmesser: d 50 mm Optionales/Erforderliches Zubehör - Stützhülse aus nichtrostendem Stahl für PE-Rohre (B...