Reduzierung REK-P zur Reduzierung eines PG Gewindes in eine kleinere Abmessung PG Außengewinde und PG Innengewinde Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Te...
Reduzierstück, mit Innen- und Außengewinde, roh, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, Gewinde nach EN 10226, geprüft und zertifiziert nach DVGW GW 6 21/2x2
Kupfer-Reduziernippel 5243 zum Löten 42x22 DVGW-zugelassen Hergestellt aus Kupfer und Rotguss, besonders korrosionssicher sowie entzinkungsbeständig Auch geeignet für den Einsatz bei aggressiven Me...
Reduzierung REK-P zur Reduzierung eines PG Gewindes in eine kleinere Abmessung PG Außengewinde und PG Innengewinde Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Te...
Reduzierstück, mit Innen- und Außengewinde, roh, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, Gewinde nach EN 10226, geprüft und zertifiziert nach DVGW GW 6 2x1
Kupfer-Reduziernippel 5243 zum Löten 42x28 DVGW-zugelassen Hergestellt aus Kupfer und Rotguss, besonders korrosionssicher sowie entzinkungsbeständig Auch geeignet für den Einsatz bei aggressiven Me...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
Reduzierung REK-P zur Reduzierung eines PG Gewindes in eine kleinere Abmessung PG Außengewinde und PG Innengewinde Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Te...
Reduzierstück, mit Innen- und Außengewinde, roh, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, Gewinde nach EN 10226, geprüft und zertifiziert nach DVGW GW 6 2x1/2
Kupfer-Reduziernippel 5243 zum Löten 42x35 DVGW-zugelassen Hergestellt aus Kupfer und Rotguss, besonders korrosionssicher sowie entzinkungsbeständig Auch geeignet für den Einsatz bei aggressiven Me...