Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das Reduzierstück besitzt ein 3/4" Innen- und 3" Außengewinde. Sie sind in d...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das Reduzierstück besitzt ein 3/8" Innen- und 3/4" Außengewinde. Sie sind in...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das Reduzierstück besitzt ein ½" Innen- und 3/4" Außengewinde. Sie sind in d...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Messing-Hahnverlängerung besitzt ein 1/8" Innen- und 3/8" Außengewinde. ...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das Reduzierstück besitzt ein ¼" Innen- und 3/8" Außengewinde. Sie sind in d...
- 1½" Außengewinde x 1" Innengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Reduzierstücke ideal zur einfachen Verbindu...