Press-Fitting Muffe 22 mm Solar Bereich Solar: Einsatz mit Viton O-Ring (duneklgrün) Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 180°C kurzzeitig max. 230°C Druckbeständigkeit: ...
Press-Fitting Muffe 22 mm Wasser Typ Kontur V DVGW-zugelassen Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser Brauch-und Regenw...
Press-Fitting Muffe 28 mm Wasser Typ Kontur V DVGW-zugelassen Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser Brauch-und Regenw...
Die Adapterbuchse aus PVC-U hat als Anschlüsse Klebemuffen/Klebestutzen x Innengewinde, ist für einen maximalen Druck von 10 Bar ausgelegt und in vielen Größen erhältlich. Alle Klebeverbindungen en...
Press-Fitting Muffe 35 mm Wasser Typ Kontur V DVGW-zugelassen Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser Brauch-und Regenw...
Press-Fitting Muffe 42 mm Wasser Typ Kontur V DVGW-zugelassen Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser Brauch-und Regenw...