Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Vorteile: -kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewi...
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Einschweißmuffe, halbe Länge, mit Innengewinde, schwarz, geschweißte Ausführung, aus unlegiertem Stahl nach EN 10083-2, hergestellet aus Rohr mach EN 10225, Gewinde nach EN 10226 11/2
Muffe DM + RM Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einzelnen unterscheidet man: Doppelnipp...
Press-Fitting Muffe 15 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +125°C Vorteile: -kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" e...
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Einschweißmuffe, halbe Länge, mit Innengewinde, schwarz, geschweißte Ausführung, aus unlegiertem Stahl nach EN 10083-2, hergestellet aus Rohr mach EN 10225, Gewinde nach EN 10226 11/4
Muffe DM + RM Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einzelnen unterscheidet man: Doppelnipp...
Press-Fitting Muffe 15 mm Wasser Typ Kontur V DVGW-zugelassen Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser Brauch-und Regenw...